Referenties
Festo:LFMB-D-MIDI-DA
Rubix:05092791
Fabrikant:532812
EAN:4052568165550

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MIDI-DA 532812
Fijnfilter LFMB-D-MIDI-DA zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 706 g |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fine filter lfmb-d-midi-da 532812 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | sub-base |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,05 excl. BTW
/ stuk
€ 245,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen