FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/4-ARM-DA 536869
MS6-LFM filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFM-1/4-ARM-DA
Rubix:05132350
Fabrikant:536869
EAN:4052568172039

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/4-ARM-DA 536869
Microfilter MS6-LFM-1/4-ARM-DA Filter 0,01 µm, kunststof kom met kunststof kombeschermer, handmatige condensaatafvoer, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie = MS, grootte = 6, ontwerpstructuur = vezelfilter, filtratiegraad = 0.01 µm, condensaatafvoer = handmatig roterend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,97 excl. BTW
/ stuk
€ 127,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen