FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/8-D-MIDI-A 162653
Filter LFMA-3/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-3/8-D-MIDI-A
Rubix:05092686
Fabrikant:162653
EAN:4052568131937

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/8-D-MIDI-A 162653
Ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MIDI-A met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 936 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,99 excl. BTW
/ stuk
€ 326,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen