FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-3/8-R 529687

Filter MS6-LFX-3/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFX-3/8-R
Rubix:05120604
Fabrikant:529687
EAN:4052568164270
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-3/8-R 529687

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-3/8-R 529687


Actiefkoolfilter MS6-LFX-3/8-R kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=Kunststofbeschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht651,7 g
Diameter schroefdraad (inch)g3/8 ''
Typefiltre à charbon actif ms6-lfx-3/8-r 529687
Materiaalfiltermedium: geactiveerde koolstof (actiefkool); behuizing: aluminium drukgiet; kom: pc (polycarbonaat)
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg3/8
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 92,98 excl. BTW
/ stuk
€ 112,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen