Referenties
Festo:LFMB-1-D-MAXI-A
Rubix:05092729
Fabrikant:162641
EAN:4052568131845

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1-D-MAXI-A 162641
Fijnfilter LFMB-1-D-MAXI-A met 1 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1552,3 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 487,16 excl. BTW
/ stuk
€ 589,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen