Referenties
Festo:MS6-LF-1/2-ERV-Z
Rubix:05120466
Fabrikant:529618
EAN:4052568164072

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/2-ERV-Z 529618
Filter MS6-LF-1/2-ERV-Z 40µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 678 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 4100 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ stuk
€ 91,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen