SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-H

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF8C-F04D-H
Rubix:05293284
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-H

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-H


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een groot aantal accessoires
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 8C (7.5kw)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: None
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None

Sterke punten

•Modular air filter
Prevents contamination
Lighter weight than old style modular AF
Thickness reduction of resin case provides increased capacity
Improved water separation efficiency extends the service life of filter elements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x204x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Volumestroom1500 l/min
Land van oorsprongJP
€ 165,73 excl. BTW
/ stuk
€ 200,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen