FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS12-LFM-A 537146

Filter MS12-LFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS12-LFM-A
Rubix:05121356
Fabrikant:537146
EAN:4052568172213
FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS12-LFM-A 537146

Technische samenvatting

Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS12-LFM-A 537146


Ultrafijnfilterpatroon MS12-LFM-A voor MS-serie. Filterfijnheid 0,01 µm. Grootte=12, Reeks=MS, Filterfijnheid=0,01 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=425 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)415x78x103 mm
Logistiek gewicht480 g
Filterfijnheid0,01 µm
Typecartouche microfiltrante ms12-lfm-a
Volumestroom7000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
€ 319,79 excl. BTW
/ stuk
€ 386,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen