FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/4-R 529683
Filter MS6-LFX-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFX-1/4-R
Rubix:05120596
Fabrikant:529683
EAN:4052568164256

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/4-R 529683
Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/4-R kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=Kunststofbeschermmantel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x80x150 mm |
| Logistiek gewicht | 744,3 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
| Type | filtre à charbon actif ms6-lfx-1/4-r |
| Materiaal | actiefkool; behuizing: gegoten aluminium; kom: pc (makrolon®) |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g1/4 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,98 excl. BTW
/ stuk
€ 112,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen