FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS6-LFX 532911

Filter MS6-LFX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFX
Rubix:05121704
Fabrikant:532911
EAN:4052568005320
FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS6-LFX 532911

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 - 3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS6-LFX 532911


actiefkool-filterpatroon MS6-LFX voor MS-serie. Technisch olievrije perslucht. Grootte=6, Reeks=MS, Informatie materiaal filter=Actiefkool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)175x60x60 mm
Logistiek gewicht59,96 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 - 3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typeactivated carbon filter
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 38,63 excl. BTW
/ stuk
€ 46,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden