FESTO FIJNFILTER MS4-LFM-1/8-BRM 529465

Filter MS4-LFM-1/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFM-1/8-BRM
Rubix:05121552
Fabrikant:529465
EAN:4052568085186
FESTO FIJNFILTER MS4-LFM-1/8-BRM 529465

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS4-LFM-1/8-BRM 529465


Fijnfilter MS4-LFM-1/8-BRM 1µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=4, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht235 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 60,03 excl. BTW
/ stuk
€ 72,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen