Referenties
SMC:AFF80D-F14
Rubix:A0632051
Fabrikant:AFF80D-F14
EAN:3618035591669

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF80D-F14
Hoofdlijnfilters Nominale filtratiegraad 3 µm of 1 µm Nominaal debiet van 300 tot 14500 l/min (ANR) Aansluitmaat 1/8 tot 2 Optie voor onderhoudsindicator filterelement.
Sterke punten
Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen. Lichtgewicht. Aansluitmaat: 1, 1 1/2, 2. Schroefdraad: Rc, G, NPT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | main line filter |
| Volumestroom | 11000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,45 excl. BTW
/ stuk
€ 725,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen