FESTO FILTER MS6-LF-3/8-ERV 529649

Filter MS6-LF-3/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LF-3/8-ERV
Rubix:05120528
Fabrikant:529649
EAN:4052568164119
FESTO FILTER MS6-LF-3/8-ERV 529649
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-3/8-ERV 529649


Filter MS6-LF-3/8-ERV 40µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom3000 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,00 excl. BTW
/ stuk
91,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen