FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CRM-Z 529608

Filter MS6-LF-1/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LF-1/2-CRM-Z
Rubix:05120446
Fabrikant:529608
EAN:4052568085346
FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CRM-Z 529608
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CRM-Z 529608


Filter MS6-LF-1/2-CRM-Z 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht658,5 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom3200 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,06 excl. BTW
/ stuk
56,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen