Referenties
Festo:MS6-LFP-C
Rubix:05121316
Fabrikant:534499
EAN:4052568006921

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS6-LFP-C 534499
Filterpatroon MS6-LFP-C voor MS-serie. Filterfijnheid 5 µm. Grootte=6, Reeks=MS, Filterfijnheid=5 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Informatie materiaal filter=PE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x40x30 mm |
| Logistiek gewicht | 20,5 g |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | filter cartridge ms6-lfp-c 534499 |
| Volumestroom | 6500 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen