Referenties
Festo:MS6-LFP-E
Rubix:05121318
Fabrikant:534500
EAN:4052568048952

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS6-LFP-E 534500
Filterpatroon MS6-LFP-E voor MS-serie. Filterfijnheid 40 µm. Grootte=6, Reeks=MS, Filterfijnheid=40 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Informatie materiaal filter=PE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x40x30 mm |
| Logistiek gewicht | 15,32 g |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Type | filter cartridge ms6-lfp-e 534500 |
| Volumestroom | 6500 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden