FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON LFMAP-D-MAXI 162676
Filter LFMAP-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMAP-D-MAXI
Rubix:05092709
Fabrikant:162676
EAN:4052568132132

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,75 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON LFMAP-D-MAXI 162676
Ultrafijnfilterpatroon LFMAP-D-MAXI voor ultrafijnfilter LFMA met filterfijnheid 0,01 µm. Grootte=Maxi, Reeks=D, Filterfijnheid=0,01 µm, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x57x114 mm |
| Logistiek gewicht | 70,9 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,75 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro filter cartridge |
| Materiaal | borosilicaat filtermateriaal |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | 1,5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 3/4 npt / g 3/4 iso |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,29 excl. BTW
/ stuk
€ 178,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden