SMC HOOFDLIJN FILTER AFF40-F04D-D

Hoofdlijnfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF40-F04D-D
Rubix:A0631973
Fabrikant:02075007
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF40-F04D-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF40-F04D-D


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes verschillende afmetingen en met een groot aantal accessoires.

Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulaire AF in oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
(ongeveer 1,3 keer meer).
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van
filterelementen
Rc, NPT of G(PF) type schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,41 excl. BTW
/ stuk
172,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen