FESTO ULTRAFIJNFILTER PFML-90-HP3-AST 1612487

ULTRAFIJNFILTER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PFML-90-HP3-AST
Rubix:05131984
Fabrikant:1612487
EAN:4052568263614
FESTO ULTRAFIJNFILTER PFML-90-HP3-AST 1612487

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)0,5 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER PFML-90-HP3-AST 1612487


Microfilter PFML-90-HP3-AST Serie=L, grootte=90, ontwerpstructuur=vezelfilter, filtratiegraad=0,01 µm, condensaataftap=handmatig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)0,5 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typemicrofilter (pfml)
Materiaalgesmede aluminiumlegering (behuizing); borosilicaatvezel (filter); hooggelegeerd roestvaststaal (schaal); nbr (afdichtingen)
Volumestroom10220 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingin-line installatie; luchtleidingaansluitingen: g1 (d1) en g1/2 (d2); differentiaaldruk/meetpoorten: g1/8 (d3); condensafvoer via g1/2 (onder de filterbowl)
Aangepaste tariefcode84213920
€ 2.751,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.328,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen