Referenties
Festo:PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T19
Rubix:A0252728
Fabrikant:8120899
EAN:4052568462420

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten roestvast staal (316l, 1.4409/cf3m) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T19 8120899
Filter drukregelaar met manometer pcrp-44-g12-12-e-r1-m-t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten roestvast staal (316l, 1.4409/cf3m) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2020 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig, roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,53 excl. BTW
/ stuk
€ 258,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen