Referenties
Festo:PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T19
Rubix:A0252731
Fabrikant:8120896
EAN:4052568462390

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten roestvrij staal (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T19 8120896
Filter manometerdrukregelaar pcrp-44-n14-12-e-r1-m-t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten roestvrij staal (1.4409/cf3m, 316l) |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 2020 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig door rotatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,23 excl. BTW
/ stuk
€ 222,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen