SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D

Filter

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AFF8C-F04D
Rubix:05293283
Fabrikant:AFF8C-F04D
EAN:3618035591546
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 (bspp) ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D


Series AFF is gemonteerd op de hoofdleiding om verontreinigingen zoals olie, water en vreemde deeltjes in perslucht te verwijderen. Er zijn geen schroefdraadverbindingen of trekstangen nodig; daardoor is het verwijderen en vervangen van het element snel en eenvoudig. Series AFF verbetert de werking van drogers stroomafwaarts, verlengt de levensduur van precisiefilters en voorkomt storingen aan apparatuur.
▪ Behuizingsmaat (Toepasselijk compressorvermogen): 8C (7.5kw)
▪ Schroefdraad: F [G (Conform ISO1179-1)]
▪ Poortmaat: 04 (1/2)
▪ Toebehoren: Geen
▪ Automatische afvoer: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubbermateriaal: Standaard
▪ Luchtdruk: Standaard
▪ Afvoergids: Geen
▪ IN-OUT richting: Standaard
▪ Drukschakelaar 125VAC, 30VDC: Geen
▪ Service-indicator element: Geen
▪ Drukschakelaar 30V: Geen
▪ Ontvettingsbehandeling: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x218x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 (bspp) ''
Filterfijnheid3 µm
Typemain line filter (coalescent)
Materiaalgegoten aluminiumbehuizing (gehard glasvenster)
Volumestroom1500 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,67 excl. BTW
/ stuk
161,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen