SMC LUCHTFILTER AF20-F01C-D

AF20-D tot AF60-D, luchtfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AF20-F01C-D
Rubix:A0727555
Fabrikant:AF20-F01C-D
SMC LUCHTFILTER AF20-F01C-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF20-F01C-D


Modulair luchtfilter ISO 8573-1:2010-conform Nominaal filtratievermogen 5 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Sterke punten

Voldoet aan ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 5 µm Maximale stroomsnelheid tot 6000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen