FESTO FILTER MS2-LF-M5-C-P-M-B 8183325

FILTER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS2-LF-M5-C-P-M-B
Rubix:A0596972
Fabrikant:8183325
EAN:4052568626945
FESTO FILTER MS2-LF-M5-C-P-M-B 8183325

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)0,197 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS2-LF-M5-C-P-M-B 8183325


MS2-LF-M5-C-P-M-B FILTER

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)0,197 ''
Filterfijnheid5 µm
Typesinterfilter (centrifugaalafscheider)
Materiaalreinforced pa (behuizing); nbr (afdichtingen en membraan); pe (filter); makrolon®/pc (kom); high-alloy steel (veer)
Volumestroom225 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Verbindingm5
€ 23,11 excl. BTW
/ stuk
€ 27,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen