Referenties
Festo:MS6-LF-3/8-ERM
Rubix:05120524
Fabrikant:529647
EAN:4052568085407

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-3/8-ERM 529647
Filter MS6-LF-3/8-ERM 40µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x78x104 mm |
| Logistiek gewicht | 751,12 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 3800 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,06 excl. BTW
/ stuk
€ 56,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen