FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/4-D-MINI-A 162651
Filter LFMA-1/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-1/4-D-MINI-A
Rubix:05092667
Fabrikant:162651
EAN:4052568131913

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/4-D-MINI-A 162651
Ultrafijnfilter LFMA-1/4-D-MINI-A met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 181x78x55 mm |
| Logistiek gewicht | 422 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,60 excl. BTW
/ stuk
€ 230,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen