FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18 4787802
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
Rubix:05116123
Fabrikant:4787802
EAN:4052568418779

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt1/4-18 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18 4787802
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (1.4409/cf3m, 316l) |
| Aansluiting 1 | npt1/4-18 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 3990 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,10 excl. BTW
/ stuk
€ 285,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen