Referenties
Festo:LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116073
Fabrikant:5271806
EAN:4052568422585

Technische samenvatting
| Materiaal | persgegoten zink; kneedlegering aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGEL LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271806
LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | persgegoten zink; kneedlegering aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 1660 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | manueel draaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,51 excl. BTW
/ stuk
€ 155,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen