Referenties
SMC:AF40-F04BD
Rubix:A0941300
Fabrikant:AF40-F04BD

Documenten
Productdetails : SMC FILTER UNIT AF40-F04B-D
Filter, Modulaire uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x221x70 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/2 bspp '' |
| Type | filtr powietrza |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes