FESTO FILTER LF-3/4-D-5M-MIDI-A 162623

Filter LF-3/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-3/4-D-5M-MIDI-A
Rubix:05092621
Fabrikant:162623
EAN:4052568131692
FESTO FILTER LF-3/4-D-5M-MIDI-A 162623
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-3/4-D-5M-MIDI-A 162623


Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-A Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht865,44 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,61 excl. BTW
/ stuk
228,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen