FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI 192563

Filter LFMA-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-D-MINI
Rubix:05092701
Fabrikant:192563
EAN:4052568014964
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI 192563
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI 192563


Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x50x50 mm
Logistiek gewicht328 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typemanual (condensate drain by manual rotation)
Volumestroom360 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,17 excl. BTW
/ stuk
134,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen