Referenties
SMC:KPH12-00
Rubix:05279487

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleenhars |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male connector, straight union |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPH12-00
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | polypropyleenhars |
| Aansluiting 1 | male connector, straight union |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Diameter buis | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 77,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen