Referenties
SKF:FY 50 TF
Rubix:03070789
Fabrikant:6363
EAN:7316577032287


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : SKF FY 50 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,6x143x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2288,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,51 excl. BTW
/ stuk
€ 107,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden