SNR USFLE 203 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFLE.203

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USFLE203
Rubix:03968861
Fabrikant:USFLE.203
EAN:3413529531264
SNR USFLE 203 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFLE 203 FLENSLAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit, bijsmeerbaar, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte112 mm
Lengte61 mm
Serieusfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,36 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 35,21 excl. BTW
/ stuk
€ 42,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen