SKF FYJ 80 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYJ 80 TF
Rubix:03070794
Fabrikant:90393
EAN:7316570652994
SKF FYJ 80 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte208 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYJ 80 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84,3x208x160 mm
Logistiek gewicht6123 g
Binnendiameter80 mm
Breedte208 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81,6 mm
Lengte208 mm
Seriefyj
Totale breedte lager77,8 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter97,4 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
353,89 excl. BTW
/ stuk
428,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden