SKF F4BC 108-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F4BC 108-TPSS
Rubix:03078890
EAN:07316577859983
SKF F4BC 108-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BC 108-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte50,7 mm
Lengte135 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager38 mm
Diameter bevestigingsgaten14,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Buitendiameter80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
281,04 excl. BTW
/ stuk
340,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen