Referenties
RHP:PSF30CR
Rubix:03270044
Fabrikant:PSF30CR R
EAN:00747023025060


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 107,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Documenten
Productdetails : RHP PSF 30 CR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, behuizing van voorgevormd thermoplast (PBT), lager van Europees gestandaardiseerd roestvrij staal. Voedselveilig vet (USDA-H1).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 107,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | behuizing van thermoplastische hars (pbt); onderdelen van roestvast staal (ringen, kooi en kogels, klemschroeven, vetnippel en bevestigingsafstandhouders); siliconenafdichting |
| Hoogte | 31,5 mm |
| Lengte | 107,5 mm |
| Serie | psf |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15000 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,67 excl. BTW
/ stuk
€ 189,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen