Referenties
INA:RALT25-XL
Rubix:03129027
Fabrikant:0008439460000
EAN:4012802786958


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
Documenten
Productdetails : INA RALT 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit RALT..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 95,2 mm |
| Lengte | 95,2 mm |
| Serie | ralt..-xl |
| Totale breedte lager | 25,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 95,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,03 excl. BTW
/ stuk
€ 50,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen