Referenties
INA:RA45-XL
Rubix:03121636
Fabrikant:0008293580000
EAN:4064327885173


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RA 45 XL SPANLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit RA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,5 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 149,2 mm |
| Lengte | 149,2 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Totale breedte lager | 43,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,04 excl. BTW
/ stuk
€ 104,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen