SNR USFD 203 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - USFD.203

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USFD203
Rubix:03968852
Fabrikant:USFD203
EAN:3413529510528
SNR USFD 203 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFD 203 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, enkelvoudige lipafdichting
Vlakke, ovale flenslagerunit met 2 bevestigings- of schroefdraadboringen, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring met schroefstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte81 mm
Lengte58,7 mm
Serieusfd200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,3 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen