INA PCJY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCJY20-XL-N
Rubix:03120180
Fabrikant:0009512770000
EAN:4012802823844
INA PCJY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCJY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits PCJY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte86 mm
Lengte86 mm
Seriepcjy..-xl-n
Totale breedte lager37 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter86 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,42 excl. BTW
/ stuk
50,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen