Referenties
INA:RMEY75-XL
Rubix:03120480
Fabrikant:0009504320000
EAN:4012802824070


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 62,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : INA RMEY 75 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 62,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 220 mm |
| Serie | rmey..-xl |
| Totale breedte lager | 62,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,14 excl. BTW
/ stuk
€ 518,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen