Referenties
SKF:FY 1.1/2 WF
Rubix:03800873
Fabrikant:63335
EAN:7316577754998

Productdetails : SKF FY 1.1/2 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2054 g |
| Binnendiameter | 381 mm |
| Breedte | 57,92 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,29 excl. BTW
/ stuk
€ 118,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
