INA RATY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RATY12-XL
Rubix:03121660
Fabrikant:0009401860000
EAN:4012802804454
INA RATY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RATY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RATY, twee-bolle flenshuisunits, plaatstaal, grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

RATY geliefert met lager AY-NPPB of GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieraty..-xl
Totale breedte lager18 mm
Diameter bevestigingsgaten7,1 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter48 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,11 excl. BTW
/ stuk
36,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen