PTN UCF 217 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCF217
Rubix:A0407514
Fabrikant:893560
EAN:3660338460180
PTN UCF 217 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCF 217 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten175 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte87,6 mm
Lengte220 mm
Serieucf200
Totale breedte lager24 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Gewicht9,3 kg
€ 140,20 excl. BTW
/ stuk
€ 169,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden