Referenties
INA:RCJ20-XL-N
Rubix:03120250
Fabrikant:0096411300000
EAN:4012802809343


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : INA RCJ 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | rcj..-xl-n |
| Totale breedte lager | 45,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,08 excl. BTW
/ stuk
€ 64,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen