INA RFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RFE25-XL
Rubix:03120394
Fabrikant:0008276220000
EAN:4012802793741
INA RFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RFE, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalvlokgrafiet gietijzer
Hoogte36,4 mm
Lengte115 mm
Serierfe..-xl
Totale breedte lager44,5 mm
Klemmen22 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter115 mm
Gewicht0,8 kg
Bouwvormvierbouts flensbehuizing (rond, smalle centreerhuls)
€ 69,18 excl. BTW
/ stuk
€ 83,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen