SNR UCFS 305 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFS305
Rubix:A0485825
Fabrikant:UCFS.305
EAN:3413529542178
SNR UCFS 305 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte38 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFS 305 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, nasmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte38 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten80 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte110 mm
Serieucfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22360 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,25 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,50 excl. BTW
/ stuk
72,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen