INA GLCTE 40 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:GLCTE40-TV-FA125.5
Rubix:03126906
Fabrikant:0574655250000
EAN:4012802830422
INA GLCTE 40 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GLCTE 40 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenslagerunit GLCTE..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,3x150x40 mm
Logistiek gewicht860 g
Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Materiaalstahl
Lengte150 mm
Serieglcte..-tv
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter150 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,04 excl. BTW
/ stuk
167,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen