Referenties
PTN:UCFB212
Rubix:A0407481
Fabrikant:893593
EAN:3660338460517





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCFB 212 FLENSLAGERBLOK
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 223 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Serie | ucfb200 |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,80 excl. BTW
/ stuk
€ 82,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen